• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 722712 - USB C 3.2 Gen1 - C M/M 3A - 2m

  • cordon USB C 3.2 Gen1 - C M/M 3A - blanc - 2m
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 722712
    • Référence Sonepar : 00189722712
    • EAN : 3700117227129
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

cordon USB C 3.2 Gen1 - C Male / Male 3A - blanc - 2m

•Les Atouts de l'article:

• USB 3.2 GEN 1 - USB superspeedDébit de données : 5 Gbps• Capacité de charge 3 A - Power Direct 60 W• Compatible toutes charges de 18 à 60 W• Modes vidéo : Alternate mode + Thunderbolt mode• Résolution max FULL HD 1920x1080p@60Hz• Connecteurs plaqués nickel• Conducteurs cuivre

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver