• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 722939 - selecteur KVM DP 1.4

  • selecteur KVM DP 1.4 - 2 vers 1 - 8K
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 722939
    • Référence Sonepar : 00189722939
    • EAN : 3700117229390
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

selecteur KVM DP 1.4 - 2 vers 1 - 8K

•Les Atouts de l'article:

• Plug and play• Entrée : 2 Display port 1.42 USB 3.0 type B 2 USB 3.0 type A4 Jack 3.5 mm micro (2 micros + 2 casques)1 Jack 3.5 mm (pour cellule EXT)Sortie : 1 Display port 1.41 HDMI A 2 USB 2.0 type A (clavier + souris)4 Jack 3.5 mm sortie audio (2 micros + 2 casques)• Résolution maximale :HDMI ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 HzDisplay-port ULTRA HD 8K - 7680x4320@60Hz Débit de données USB : 5 GBps• Synchronisation automatique des résolutions• Sélection manuelle de la source• 1 alimentation (5 V/3 A) fournie• 1 télécommande (avec piles) et1 cellule filaire IR de déport fournies• Boîtier métal• Dimensions : 211 x 66 x 26 mm• Poids : 356 g