• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 726603 - Cable vidéo HD-SDI - 100m

  • Cable vidéo numérique HD-SDI - D.4.5 mm - 100m
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 726603
    • Référence Sonepar : 00189726603
    • EAN : 3700117266036
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cable vidéo numérique HD-SDI - D.4.5 mm - 100m

•Les Atouts de l'article:

• CompositionÂme : Monobrin cuivre rouge - Ø 0,6 mmIsolant : Mousse PEBlindage 1 : Double ruban Aluminium-PETBlindage 2 : Tresse cuivre étamé - 91 %Gaine extérieure : PVC vert - Ø 4,5 mm• Caractéristiques mécaniquesTempérature d'utilisation : -25° / +80°C• Caractéristiques électriquesImpédance : 75 ?Résistance conducteur : 62 ? / kmCapacité : 56 pF / mRésistance de la tresse de masse : 12.8 ? / km• Applications : Vidéosurveillance• Conditionnement : Couronne de 100 m et touret de 500 m• Poids kg/km : 28