• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 726824 - Cord AOC HDMI A M/M - 4K - 80m

  • Cordon AOC HDMI A M/M + adap HDMI D F/ A M- UHD 4K/60ips HDR 4:4:4 - OR - 80m
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 726824
    • Référence Sonepar : 00189726824
    • EAN : 3700117268245
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon AOC HDMI A mâle / mâle - fibre optique - adaptateur HDMI D F/ HDMI A M pour faciliter le passage dans les gaines - UHD 4K/60ips HDR 4:4:4 - 2.0 compatible - 18 gbps - gaine ultra flexible - prises métal - OR - 80m

•Les Atouts de l'article:

Pour répondre aux besoins de branchements HDMI grandes longueurs en résolution 4K 60ips HDR 4:4:4 et pour faire face aux contraintes de passage de câbles sur vos chantiers d’intégration Audio-Vidéo, ERARD® a développé une solution « clé en main » qui utilise la technologie Fibre Optique.Une prise HDMI Type D compacte et percée pour faciliter le passage de câble dans les gaines PVC.Ce cordon permet de diffuser une image 4K 60ips sur un longueur de 10 à 100m.Le faible encombrement de la prise HDMI D permet par ailleurs un passage dans les gaines PVC (diamètre minimum : 20mm) à l'aide d'un outil passe-câbles fourni.Pour salles de réunion, installations en faux-plafond ou autres passages de câbles avec contraintes importantes sur le rayon de courbure...

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver