• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 726841 - Cord HDMI A M/M-FLEX AMP - 60m

  • Cordon HDMI A M/M - FLEX Amplifié - Full HD 1080p - Bloc d'alim 5V - OR - 60m
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 726841
    • Référence Sonepar : 00189726841
    • EAN : 3700117268412
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon HDMI A mâle / mâle - FLEX Amplifié - Full HD 1080p - 7.2 gbps - Bloc d'alim. 5V inclus - gaine souple ultra flexible - solution idéale pour "booster" le signal et garantir une image de qualité sur des grandes longueurs - OR - 60m

•Les Atouts de l'article:

La solution idéale pour "booster" le signal et garantir une image de qualité sur des grandes longueurs.Sens de branchement à respecter : l’ampli doit être en aval de la connexion (au plus proche de l’écran TV ou du projecteur)Alimentation 5V via un cordon USB de 1 m (raccordé à la prise HDMI OUT) à connecter à un port USB 5V du display ou à brancher sur le chargeur USB 230V fourni.Idéal pour salles de réunion, installations en faux-plafond ou autres passages de câbles avec contraintes importantes sur le rayon de courbure...

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver