• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 726845 - Kit HDMI FLEX INTEGRAT° - 20m

  • Kit HDMI A M/M - FLEX INTÉGRATION - 20m - Full HD 1080p - 7.2 Gbps - OR
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 726845
    • Référence Sonepar : 00189726845
    • EAN : 3700117268450
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit HDMI A mâle / mâle - FLEX INTÉGRATION - Full HD 1080p - 7.2 Gbps - idéal pour les passages dans les gaines de faible diamètre avec double possibilité : reconstitution d'un cordon mâle / mâle ou connexion à plastron à bornier à vis, 20m

•Les Atouts de l'article:

Pour répondre aux contraintes de passage de câbles sur vos chantiers d’intégration Audio-Vidéo, ERARD® a développé une solution « clé en main » qui permet de connecter facilement une prise HDMI mâle après avoir passé le cordon dans une gaine PVC de diamètre 20 mm.Idéal pour les passages dans les gaines de faible diamètre avec une double possibilité : reconstitution d'un cordon M/M ou connexion à plastron à bornier à vis.Les 20 fils dénudés, étamés et numérotés peuvent également être connectés sur les plastrons HDMI ERARD®. Dans cette configuration, le branchement entre la source (1080p) et le display ne devra pas dépasser 22 mètres.Pour salles de réunion, installations en faux-plafond ou autres passages de câbles avec contraintes importantes sur le rayon de courbure...

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier