• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 726871 - AOC HDMI A M/M - 8K - 30m- 50m

  • Cordon AOC HDMI 2.1 A M/M - fibre optique - 8K 60ips - HDR 4:4:4 - OR - 50m
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 726871
    • Référence Sonepar : 00189726871
    • EAN : 3700117268719
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon AOC HDMI 2.1 A Male /Male - fibre optique - 8K 60ips - HDR 4:4:4 - OR - 50m

•Les Atouts de l'article:

• AOC (active optical cable) : technologie hybride mêlant cuivre (pour lesfonctionnalités de type alimentation, CEC, ...) et fibre optique multimode (pour le transfert des flux audio et vidéo). Les prises sont équipées de circuits imprimés qui convertissent le signal.• Certification HDMI 2.1b obtenue auprès d'un laboratoire ATC agréé par le consortium HDMI• Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60Hz - HDR 4:4:4 ou ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120HzCompatible 10K UHD format 21 : 9Bande passante : 48 GbpsCompatible ARC / CEC / HDR 2.2• Connecteurs plaqués or - prises métal - blindage renforcé• Gaine ultra souple et renforcée : assure une excellente flexibilité et une grande résistance à la torsionDiamètre du cordon : 4.8 mm• Dimensions des prises : 66 x 19 x 10 mm• Garantie 2 ans

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver