• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 726877 - Cord AOC HDMI A M/M - 4K -100m

  • Cordon AOC HDMI 2.0b A M/M - 100m - fibre optique - UHD 4K/60ips HDR 4:4:4 - OR
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 726877
    • Référence Sonepar : 00189726877
    • EAN : 3700117268771
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon AOC HDMI 2.0b A mâle / mâle - fibre optique - certification 2.0b obtenue auprès d'un laboratoire ATC agréé par le consortium HDMI - UHD 4K/60ips HDR 4:4:4 - 18 gbps - gaine ultra souple et renforcée - prises métal - OR - 100m

•Les Atouts de l'article:

AOC (active optical cable) : technologie hybride mêlant cuivre (pour les fonctionnalités de type alimentation, CEC, ...) et fibre optique multimode (pour le transfert des flux audio et vidéo). Les prises sont équipées de circuits imprimés qui convertissent le signal.Permet de connecter une source de lecture HDMI à un écran TV ou un vidéo-projecteur grâce aux cordons HDMI grandes longueurs en résolution 4K qui utilise la technologie Fibre Optique.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver