• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 726890 - Cordon DP 1.4 M/M - 8K - 3m

  • Cordon DisplayPort 1.4 M/M - 8K - noir - 3m
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 726890
    • Référence Sonepar : 00189726890
    • EAN : 3700117268900
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon DisplayPort 1.4 Male /Male - 8K - noir - 3m

•Les Atouts de l'article:

• Protocole Display-Port 1.4• Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60 Hz -HDR 4:4:4 ou ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:4:4Compatible 10K UHD format 21 : 9• Cordon actif pour le 10 m• Connecteurs plaqués nickel• Système safe-lockBlindage renforcé - gaine ultra souple et renforcée : assureune excellente flexibilité et une grande résistance à la torsionDiamètre du cordon : 6 mm• Dimensions des prises : 67 x 22 x 12 mm• Garantie à vie

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver