• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 726901 - Répartiteur HDMI 1 vers 2 - 8K

  • Répartiteur HDMI 1 vers 2 - 8K 60ips - HDR 4:4:4
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 726901
    • Référence Sonepar : 00189726901
    • EAN : 3700117269013
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Répartiteur HDMI 1 vers 2 - 8K 60ips - HDR 4:4:4

•Les Atouts de l'article:

• Plug and play• Entrée : 1 HDMI ASortie : 2 HDMI A• Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60 Hz - HDR 4:4:4 ouULTRA HD 4K - 3840x2160p @120 Hz - HDR 4:4:4Bande passante : 40 Gbps• Synchronisation automatique des résolutions• Fonction EDID• Alimentation via cordon USB C/A fourni• Boîtier métal• Dimensions : 90 x 44 x 14 mm• Poids : 87 g