• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 726981 - Selecteur HDMI 4 vers 1 - 4K

  • Selecteur HDMI 4 vers 1 avec extraction audio - 4K
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 726981
    • Référence Sonepar : 00189726981
    • EAN : 3700117269815
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Selecteur HDMI 4 vers 1 avec extraction audio - 4K

•Les Atouts de l'article:

• Plug and play• Entrée : 4 HDMI ASortie : 2 HDMI A 1 Toslink 1 RCA coaxiale audio1 Jack 3.5 mm audio• Résolution maximale :ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:4:4Bande passante : 18 Gbps• Synchronisation automatique des résolutions• Sélection manuelle ou automatique de la source• Extraction du son analogique via la sortie Jack 3.5 mmet extraction du son numérique via les sorties HDMI H, Toslink et RCA coaxiale numérique• Alimentation (5 V/1 A) fournie• Télécommande (avec piles) fournie• Boîtier métal• Dimensions : 211 x 66 x 26 mm• Poids : 356 g