• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 726998 - Répartiteur HDMI 1x16- 4K60ips

  • Répartiteur HDMI 1 vers 16 - 4K 60ips - HDR 4:4:4 - 18 Gbps - boitier métal
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 726998
    • Référence Sonepar : 00189726998
    • EAN : 3700117269983
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Répartiteur HDMI 1 vers 16 - 4K 60ips - HDR 4:4:4 - 18 Gbps - synchronisation automatique des résolutions - plug & play - boitier métal

•Les Atouts de l'article:

• Plug and play • Entrée : 1 HDMI A Sortie : 16 HDMI A• Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 HzBande passante : 18 Gbps• Synchronisation automatique des résolutions• Alimentation (5 V/1 A) fournie• Boîtier métal• Dimensions : 157x 109 x 23 mm• Poids : 560 g