Description
Recepteur pour extendeur HDMI sur IP - référence 727731
•Les Atouts de l'article:
• RécepteurEntrée : 1 RJ451 Jack 3.5 mm (pour cellule IR)Sortie : 1 HDMI ABornier de pilotage RS232• Distance maximale de transmission du signal : 120m en point à point• Résolution maximale : 4K30Hz - 3840x2160p@30 HzHDMI 2.0 compatible• Synchronisation automatique• Fonction déport télécommande(2 cellules filaires IR fournies)• 2 alimentations (12 V/1 A)• Boîtier métal• Dimensions / poidsÉmetteur : 120 x 106 x 30 mm / 265 gRécepteur : 120 x 106 x 30 mm / 265 g
•Les Atouts de l'article:
• RécepteurEntrée : 1 RJ451 Jack 3.5 mm (pour cellule IR)Sortie : 1 HDMI ABornier de pilotage RS232• Distance maximale de transmission du signal : 120m en point à point• Résolution maximale : 4K30Hz - 3840x2160p@30 HzHDMI 2.0 compatible• Synchronisation automatique• Fonction déport télécommande(2 cellules filaires IR fournies)• 2 alimentations (12 V/1 A)• Boîtier métal• Dimensions / poidsÉmetteur : 120 x 106 x 30 mm / 265 gRécepteur : 120 x 106 x 30 mm / 265 g