• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 727807 - Cord-conv USBC M/DP 1.2 M - 2m

  • Cordon-convertisseur bidirectionnel USBC M/DisplayPort 1.2 M - 4K60ips - OR - 2m
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 727807
    • Référence Sonepar : 00189727807
    • EAN : 3700117278077
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon-convertisseur bidirectionnel USB C mâle / DisplayPort 1.2 mâle - 4K/60ips HDR 4:4:4 - Alternate mode + Thunderbolt mode - OR - 2m

•Les Atouts de l'article:

Permet de transférer un signal audio-vidéo d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’une unité centrale équipés d’un connecteur USB Type C vers un moniteur pourvu d’un prise Display-Port. Fonction E-Mark : Le cordon Display-Port sur USB Type C permet au connecteur USB Type C de prendre en charge l’interface Display-Port de transfert audio-vidéo extérieure

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver