• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 727850 - Cord HDMI 4K - IMMUNITY -7m50

  • Cordon HDMI A M/M - IMMUNITY - 4K/60ips HDR 4:4:4 - gaine striée - OR - 7m50
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 727850
    • Référence Sonepar : 00189727850
    • EAN : 3700117278503
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon HDMI A mâle / mâle - IMMUNITY - 4K/60ips HDR 4:4:4 - 18 Gbps - sa composition et la résistance de sa gaine en font le meilleur rempart aux interférences électromagnétiques - gaine striée - high speed with ethernet - OR - 7m50

•Les Atouts de l'article:

• Résolutions : ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60Hz - HDR 4:4:4 jusqu'à 10 m et ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60Hz - HDR 4:2:0 au-delà de 10 mHigh speed with ethernet2.0 compatibleBande passante : 18 Gbps jusqu'à 10 m et 10.2 Gbps au-delà de 10 m• Connecteurs plaqués orCuivre OFC19 pins connectéesBlindage renforcé• Dimensions des prises : 52 x 21 x 10 mm• Garantie à vie

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver