• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 727899 - Cordon DP 2.1 M/M - 3m

  • Cordon DisplayPort 2.1 M/M - 8K - prises métal - noir - 3m
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 727899
    • Référence Sonepar : 00189727899
    • EAN : 3700117278992
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon DisplayPort 2.1 Male /Male - 8K - prises métal - noir - 3m

•Les Atouts de l'article:

• Protocole Display-Port 2.1• Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @120 Hz - HDR 4:4:4 ou ULTRA HD 16K - 15360x8640@60 Hz - HDR 4:4:4• Bande passante : 54 Gbps• Connecteurs plaqués or - prises métalSystème safe-lockConducteurs cuivreBlindage renforcé• Dimensions des prises : 60 x 20 x 12 mm• Garantie à vie

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver