• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 727930 - Amplificateur HDMI A F/F - 8K

  • Amplificateur HDMI A F/F - 8K/60ips HDR 4:4:4 - alim. via cordon USB
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 727930
    • Référence Sonepar : 00189000050
    • EAN : 3700117279302
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur HDMI A FEMELLE/FEMELLE - 8K/60ips HDR 4:4:4 - alimentation via le cordon USB

•Les Atouts de l'article:

• Plug & play• Distance maximale de transmission du signal : 25 m• Résolution maximale :ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60 Hz - HDR 4:4:4Bande passante 48 GBps• Alimentation via cordon USB• Dimensions : 58 x 23 x 10 mm• Poids : 15 g