• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 727933 - Extendeur HDMI via RJ45

  • Extendeur HDMI via RJ45 - 4K@120hz
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 727933
    • Référence Sonepar : 00189727933
    • EAN : 3700117279333
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extendeur HDMI via RJ45 - 4K@120hz

•Les Atouts de l'article:

• Plug and play• ÉmetteurEntrée : 1 HDMI A2 Jacks 3.5 mm (pour cellule IR)Sortie : 1 RJ45• RécepteurEntrée : 1 RJ45Sortie : 1 HDMI A2 Jacks 3.5 mm (pour cellule IR)• Distance maximale de transmission du signal : 40 m en4K120Hz et 100 m en 4K60Hz• Résolution maximale :ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120 Hz - HDR 4:4:4Bande passante : 18 Gbps• Synchronisation automatique • Fonction déport télécommande (2 cellules filaires IRfournies)2 alimentations 12 V/1 A • Boîtiers métal• Dimensions / poidsÉmetteur : 84 x 64 x 14,5 mm / 120 gRécepteur : 84 x 64 x 14,5 mm / 120 g