• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 728109 - KIT chargeur mural USB C 30 W

  • KIT chargeur mural USB C 30 W+ cordon USB C M/M - blanc -1m
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 728109
    • Référence Sonepar : 00189728109
    • EAN : 3700117281091
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KIT chargeur mural USB C 30 W+ cordon USB C M/M - blanc -1m

•Les Atouts de l'article:

• Tension d'entrée : 100 - 240 V• Port USB C : 5 V/3 A - 9 V/3 A - 12 V/2.5 A - 15 V/2 A - 20 V/1.5 A • PD 3.0 - charge rapide• Puissance maximale : 30 W• Blanc brillant• Dimensions : 90 x 48 x 30 mm• Fourni avec un câble USB C mâle/mâle de 1 m