• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 728113 - KIT chargeur mural USB A 5 W

  • KIT chargeur mural USB A 5W+ cordon USB AM/CM - noir - 1m
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 728113
    • Référence Sonepar : 00189728113
    • EAN : 3700117281138
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KIT chargeur mural USB A 5W + cordon USB AM/CM - noir - 1m

•Les Atouts de l'article:

• Tension d'entrée : 100 - 240 V• Port USB A : 5 V/1 A• Puissance : 5 W• Noir mat• Dimensions : 85 x 35 x 23 mm• Fourni avec un cordon USB A mâle / USB C mâle de 1 m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver