• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 728199 - Chargeur mural USB C 45W

  • Chargeur mural USB C - Fonction charge rapide - PD 45W
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 728199
    • Référence Sonepar : 00189728199
    • EAN : 3700117281992
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chargeur mural USB C 45W

•Les Atouts de l'article:

• Tension d'entrée : 100 - 240 V• Port USB C : 5 V/3 A - 9 V/3 A - 12 V/3 A - 15 V/3 A - 20 V/2.25 A • PD 3.0 - charge rapide• Puissance maximale : 45 W• Blanc brillant• Dimensions : 90 x 48 x 30 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver