• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 728203 - Chargeur 2 USBA/230V - 5V/3.4A

  • Chargeur 2 USB A F - sur secteur 230V - 5V/2.4A (Smart Charge)+1A - 17W - blanc
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 728203
    • Référence Sonepar : 00189728203
    • EAN : 3700117282036
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chargeur 2 USB A femelle - sur secteur 230V - 5V/2.4A (Smart Charge)+1A - 17W - blanc

•Les Atouts de l'article:

Permet de charger un smartphone et une tablette en simultané via les cordons de charge USB. Port USB 1: 5V / 2.4A (Smart Charge), Port USB 2: 5V / 1A. Fonction SMART CHARGE 2.4A : Régulation automatique de l’Ampèrage qui permet une vitesse de charge adaptée à chaque appareil et préserve la durée de vie des batteries

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver