• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 728319 - Chargeur Allume cigare USB C+A

  • Chargeur Allume cigare 2 USB C (PD65W+ PD20W) +1 USB A (18W)
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 728319
    • Référence Sonepar : 00189728319
    • EAN : 3700117283194
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chargeur Allume cigare 2 USB C (PD65W+ PD20W) +1 USB A (18W)

•Les Atouts de l'article:

• Tension d'entrée : DC 12 - 24 V / 7.5 A• Puissance totale : 85 W• Port USB A : 5 V/3 A - 9 V/ 2 A - 12 V/1.5 A (QC 3.0 / 18 W)• Port USB C : 5 V/3 A - 9 V/ 2.22 A - 12 V/ 1.67 A (PD 20 W)• Port USB C : 5 V/3 A - 9 V/ 3 A - 12 V/ 3 A - 15 V/3 A - 20 V/3.65 A (65 W max)• PD 3.0 - charge rapide• Noir brillant

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver