• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 728344 - Chargeur Allume cigare USB C

  • Chargeur USB C - sur allume-cigare - 15W - Blanc
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 728344
    • Référence Sonepar : 00189728344
    • EAN : 3700117283446
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chargeur USB C F - sur allume-cigare - 15W - Blanc

•Les Atouts de l'article:

• Tension d'entrée : 12 - 24 V• Port USB C : 5 V/ 3 A (Smart charge)• Blanc brillant

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver