« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Erard - 731532 - Cordon Jack 3.5 st MM éco 10m
Cordon Jack 3.5 stéréo Mâle / Mâle - 10 m
Fabricant : Erard
Réf. fabricant : 731532
Référence Sonepar : 02111011486
EAN : 3185287315324
Description
Cordon Jack 3.5 mm Stéréo Mâle - Mâle longueur 10m - connecteurs plaqués nickel- conducteurs cuivre