• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard D3c - 527017 - Cor BNC 4K MM D4 1.5m

  • Cordon numérique 4K BNC HD M/M - connecteurs NEUTRIK - 1,5m
    • Fabricant : Erard D3c
    • Réf. fabricant : 527017
    • Référence Sonepar : 02111010022
    • EAN : 3185285270175
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon BNC HD-SDI UHD 4K Mâle-Mâle D4 1.5m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver