• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard D3c - 527073 - Cor BNC 4K rigide MM D7 10m

  • Cordon numérique 4K BNC HD M/M - connecteurs NEUTRIK - 30m
    • Fabricant : Erard D3c
    • Réf. fabricant : 527073
    • Référence Sonepar : 02111010038
    • EAN : 3185285270731
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon BNC HD-SDI UHD 4K rigide Mâle-Mâle D7 10m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver