• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard D3c - 527769 - Cor BNC RG58 MM D5 3m

  • Cordon analogique BNC Mâle / Mâle - 50 ohms - RG58 - 3m
    • Fabricant : Erard D3c
    • Réf. fabricant : 527769
    • Référence Sonepar : 02111002789
    • EAN : 3185285277693
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon BNC RG58 Mâle-Mâle Diamètre 5 longueur 3 m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver