• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard D3c - HPR440 - Cable HP 4 x 4 mm2

  • Cable Haut-parleur rond 4 conducteurs 4 mm2
    • Fabricant : Erard D3c
    • Réf. fabricant : HPR440
    • Référence Sonepar : 02111001634
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble Haut-parleur rond 4 conducteurs 4 mm² / isolant PVC / Gaine extérieure PVC noir