• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard D3c - MCL22 - Cable micro 1p 0.22 mm2

  • Cable micro 1 paire Section 0.22 mm2 blindage guipage
    • Fabricant : Erard D3c
    • Réf. fabricant : MCL22
    • Référence Sonepar : 02111001767
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble audio microphonique extra souple 1 paire Section 0.22 mm² + double tresse - gaine PVC noir diamètre 6 mm