• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard D3c - NAC3TOP15/5 - Cor Powerc TOP M-F 1,5 5m

  • Cordon Powercon True1 TOP Male - Femelle 1,5 mm2 5m
    • Fabricant : Erard D3c
    • Réf. fabricant : NAC3TOP15/5
    • Référence Sonepar : 02111010798
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon Powercon True1 TOP Mâle / Femelle 1,5 mm² longueur 5m