• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard D3c - PRT1350/20 - Cor BNC MM KX3-RG174 50ohms 2m

  • Cordon BNC Male-Male KX3-RG174 50 ohms 2m
    • Fabricant : Erard D3c
    • Réf. fabricant : PRT1350/20
    • Référence Sonepar : 02111010831
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon BNC Mâle-Mâle KX3-RG174 50 ohms 2m