• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard D3c - PRT1375HD/0.5 - Cor BNC HD MM D4.5 0.5m

  • Cordon BNC HD-SDI Male-Male Diametre 4.5 mm 0.5m
    • Fabricant : Erard D3c
    • Réf. fabricant : PRT1375HD/0.5
    • Référence Sonepar : 02111002757
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon BNC HD-SDI Mâle-Mâle Diamètre 4.5 mm Impédance 75 ohms 0.5m