« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Erard D3c - PRT1375HD/60 - Cordon BNC HD MM D4.5 60m
Cordon BNC HD SDI Male-Male Diametre 4.5 mm 60m
Fabricant : Erard D3c
Réf. fabricant : PRT1375HD/60
Référence Sonepar : 02111011461
Description
Cordon BNC HD SDI Mâle-Mâle Diamètre 4.5 mm Impédance 75 ohms 60m