« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Erard D3c - PRT275HD/100 - Cordon BNC MM VCX HD 100 m
Cordon BNC VCX HD-SDI Male-Male Diametre 6 mm 100m
Fabricant : Erard D3c
Réf. fabricant : PRT275HD/100
Référence Sonepar : 02111011316
Description
Cordon BNC VCX HD-SDI Mâle-Mâle Diamètre 6 mm longueur 100m