• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard D3c - RG174 - Cable RG174-KX3B 50 ohms D 2.8

  • Cable RG174 - KX3B 50 ohms Diametre 2.8 mm
    • Fabricant : Erard D3c
    • Réf. fabricant : RG174
    • Référence Sonepar : 02111005015
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble RG174/KX3B impédance 50 ohms giane PVC noir Diamètre 2.8 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver