« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Erard D3c - USB112ACT/15 - Cor repeteur USB2 A 15m
Cordon repeteur USB 2.0 A Male - USB A Femelle 15m
Fabricant : Erard D3c
Réf. fabricant : USB112ACT/15
Référence Sonepar : 02111003482
Description
Cordon répéteur USB 2.0 A Mâle / USB A Femelle 10m