« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Erard D3c - USB310CHDMI - Conv USB 3.1 C M-HDMI F 0.10m
Convertisseur USB 3.1 C Male vers HDMI A Femelle 4K 60Hz
Fabricant : Erard D3c
Réf. fabricant : USB310CHDMI
Référence Sonepar : 02111010062
Description
Convertisseur USB 3.1 C Mâle vers HDMI A Femelle 4K 60Hz