« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Erard D3c - VDMI119MF/2 - Cordon HDMI A M-F 2m
Cordon HDMI A M-F - 4K-60ips HDR 4:2:0 - 10.2 Gbps - OR - 2m
Fabricant : Erard D3c
Réf. fabricant : VDMI119MF/2
Référence Sonepar : 02111011303
Description
Cordon HDMI A M/F - 4K/60ips HDR 4:2:0 - 10.2 Gbps - OR - 2m