« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Erard D3c - VDMI119S4/2 - Cor HDMI 1.4 MM 2m
Cordon HDMI 1.4 Male-Male ULTRA HD 4K HDR 4:4:4 lg 2m
Fabricant : Erard D3c
Réf. fabricant : VDMI119S4/2
Référence Sonepar : 02111010224
Description
Cordon HDMI 1.4 Mâle-Mâle ULTRA HD 4K HDR 4:4:4 lg 2m