« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Erard D3c - VDMI119S424/7.5 - Cordon HDMI 2.0 MM 4K
Cordon HDMI 2.0 Male-Male 4K@60Hz HDR4:4:4 lg 7,5m
Fabricant : Erard D3c
Réf. fabricant : VDMI119S424/7.5
Référence Sonepar : 02111011239
Description
Cordon HDMI 2.0 Mâle-Mâle 4K@60Hz HDR4:4:4 lg 7,5m