• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard D3c - VDMI119S4FL/3 - Cor HDMI 1.4 MM flex 4K 3m

  • Cordon HDMI A Male - HDMI A Male Flex 4k longueur 3m
    • Fabricant : Erard D3c
    • Réf. fabricant : VDMI119S4FL/3
    • Référence Sonepar : 02111010232
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon HDMI A Mâle / HDMI A Mâle Flex 4k longueur 3m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver