• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard D3c - XLR699/5 - Cordon Speakon 4b 4 x 4 FF 5m

  • Cordon Speakon 4 brcohes Femelle-Femelle 4 x 4 mm2 5m
    • Fabricant : Erard D3c
    • Réf. fabricant : XLR699/5
    • Référence Sonepar : 02111011305
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon Speakon 4 brcohes Femelle-Femelle 4 x 4 mm² 5m