• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - VDMI119S424/20 - Cor HDMI 1.4 Pro MM 20m

  • Cordon HDMI 2.0 Male-Male 4K@60Hz HDR4:2:0 lg 20m
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : VDMI119S424/20
    • Référence Sonepar : 02111004807
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Cordon HDMI 2.0 Mâle-Mâle 4K@60Hz HDR4:2:0 lg 20m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier