• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ESYLUX - EB10431807 - 10x BASIC EXPRESS PD 360° 08 I

  • Détecteur de présence de plafond 10x BASIC EXPRESS PD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH
    • Fabricant : ESYLUX
    • Réf. fabricant : EB10431807
    • Référence Sonepar : 07218043180
    • EAN : 4015120431807
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur de présence, INS, montage au plafond, 360°, Ø 8m, blanc (lot de 10)

•Les Atouts de l'article:

  • Détecteurs de présence avec zone de détection de 360 ° pour montage inséré au plafond
  • Diamètre de portée jusqu'à 8 m à une hauteur de montage recommandée de 2,5 m pour une utilisation dans des pièces avec suffisament de lumière naturelle
  • Relais haute performance de 10 A
  • Commutation au passage par zéro : prolonge la durée de vie des relais et des ballast électroniques des sources lumineuses (par ex. lampes fluorescentes, LED) en commutant en douceur au passage par zéro
  • Réglages d'usine pour une mise en service immédiate
  • Paramétrage aisé par télécommande ou avec l'ESY-Pen et son ESY-App
  • Commande automatique de l'éclairage
  • Entrée poussoir additionnelle
  • Extension de la zone de détection par mise en parallèle


•Les Atouts de la gamme:

  • Commutation de l'éclairage en fonction des besoins
  • Montage inséré au plafond sans accessoires
  • Commutation au passage par zéro pour protéger le relais
  • Temporisation (hystérèse) de commutation pour éviter des commutation répétitives dues aux changements de luminosité
  • Entrée poussoir
  • Câblage traversant avec deux entrées à membrane pour câbles jusqu'à 2,5 mm²
  • Indice de protection IP23
  • Mise en service immédiate avec les réglages d'usine
  • Paramétrage aisé par télécommande ou avec l'ESY-Pen et son ESY-App


•Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique simple pour les faux-plafonds

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver