• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ESYLUX - EC10430084 - TEVD Cable 5 m

  • Câbles TEVD Cable 5 m
    • Fabricant : ESYLUX
    • Réf. fabricant : EC10430084
    • Référence Sonepar : 07218043008
    • EAN : 4015120430084
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble de raccordement pour TEVD 230 V - 5m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble de raccordement AA-C pour TEVD (commande de vanne thermoélectrique) 230 V
  • Longueur du câble : 5m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver