• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ESYLUX - EC10430107 - TEVD Adaptor VA78

  • Adaptateurs TEVD Adaptor VA78
    • Fabricant : ESYLUX
    • Réf. fabricant : EC10430107
    • Référence Sonepar : 07218043010
    • EAN : 4015120430107
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adaptateur pour la commande des vannes, diamètre de bride : 23mm

•Les Atouts de l'article:

  • Adaptateur AA-C VA78 pour le TEVD (commande de vanne thermoélectrique) 230 V
  • Filetage : M30 x 1,5
  • Diamètre externe : 40mm
  • Hauteur : 29mm
  • Profondeur : 40mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver