• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ESYLUX - EC10430251 - Cordon d'alimentation 230 V WA

  • Câbles Cordon d'alimentation 230 V WAGO 1 m
    • Fabricant : ESYLUX
    • Réf. fabricant : EC10430251
    • Référence Sonepar : 07218043025
    • EAN : 4015120430251
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble pour le multicontrôleur KNX WAGO 1 m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble d'amenée pour multicontrôleur KNX 230 V
  • Longueur du câble : 1m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver