« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
ESYLUX - EC10431159 - CABLE-SET RJ45 10m x4
Câbles CABLE-SET RJ45 10m x4
Fabricant : ESYLUX
Réf. fabricant : EC10431159
Référence Sonepar : 07218043115
EAN : 4015120431159
Description
Jeu de câbles RJ45, 10 m pour 3 000 K/4 000 K, 4 gris