« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
ESYLUX - EC10431197 - CABLE-SET RJ45 10m x6
Câbles CABLE-SET RJ45 10m x6
Fabricant : ESYLUX
Réf. fabricant : EC10431197
Référence Sonepar : 07218043119
EAN : 4015120431197
Description
Jeu de câbles RJ45, 10 m pour 3 000 K/4 000 K, 6 gris